SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-55M
ストローク(mm)
55
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22052434
CHDKGB50-55M-XC63
CADデータダウンロード
¥
22,280
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22052443
CHDKGB50-55M-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
26,570
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22052459
CHDKGB50-55M-Z73L-XC63
CADデータダウンロード
¥
27,230
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください