薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-60M

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-60M - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22052565CHDKGB50-60M-M9BVL-XC63
29,430
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22052574CHDKGB50-60M-XC63
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22052583CHDKGB50-60M-Z73-XC63
26,570
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22052599CHDKGB50-60M-Z73L-XC63
27,230
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする