薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB50-95 - SMC
ストローク(mm)95チューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22053073CHDKGB50-95-XC63
23,490
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053089CHDKGB50-95-Z73-XC63
27,780
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053098CHDKGB50-95-Z73L-XC63
28,440
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする