SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-105
ストローク(mm)
105
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22053256
CHDKGB63-105-XC63
CADデータダウンロード
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053265
CHDKGB63-105-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
46,480
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053274
CHDKGB63-105-Z73L-XC63
CADデータダウンロード
¥
47,140
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください