薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-125M

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-125M - SMC
ストローク(mm)125チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22053369CHDKGB63-125M-M9BL(L) 3M9B
49,010
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22053378CHDKGB63-125M-Z80(-) 0.5Z80
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする