SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-130
ストローク(mm)
130
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22053387
CHDKGB63-130-XC63
CADデータダウンロード
¥
44,990
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053396
CHDKGB63-130-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
49,280
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください