薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-145

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-145 - SMC
ストローク(mm)145チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22053423CHDKGB63-145-M9BALS-XC63M9BA(S) 1ヶ付
49,230
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053439CHDKGB63-145-Z73L-XC63Z73(-) 2ヶ付
49,940
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする