SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-150
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22053527
CHDKGB63-150-M9BL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
51,260
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053536
CHDKGB63-150-M9BW-XC64
CADデータダウンロード
(-) 0.5
M9BW
¥
51,150
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053545
CHDKGB63-150-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
51,810
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください