薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-55M

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-55M - SMC
ストローク(mm)55チューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22053983CHDKGB63-55M-XC63
32,670
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22053999CHDKGB63-55M-Z73-XC63
36,960
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054008CHDKGB63-55M-Z73L-XC63
37,620
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする