薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-75M

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-75M - SMC
ストローク(mm)75チューブ内径(Φmm)63リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ取付形式(H) ヘッド側タップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22054306CHDKGB63-75M-Z73L-XC62H
37,620
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする