SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-90M
ストローク(mm)
90
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22054394
CHDKGB63-90M-M9BL-XC63
CADデータダウンロード
(L) 3
M9B
¥
41,690
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054403
CHDKGB63-90M-M9BWL-XC63
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
42,240
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054419
CHDKGB63-90M-Z73Z-XC63
CADデータダウンロード
(Z) 5
Z73
¥
41,030
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください