SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63-95
ストローク(mm)
95
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22054428
CHDKGB63-95-XC63
CADデータダウンロード
¥
34,870
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054437
CHDKGB63-95-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
39,160
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054446
CHDKGB63-95-Z73Z-XC63
CADデータダウンロード
¥
40,480
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください