SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB63TN
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22054455
CHDKGB63TN-15
CADデータダウンロード
15
¥
25,520
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054464
CHDKGB63TN-50-M9BL
CADデータダウンロード
50
¥
35,640
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください