薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-115

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-115 - SMC
ポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク(mm)115チューブ内径(Φmm)80ロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22054638CHDKGB80-115-M9B-XC6380115
67,760
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054647CHDKGB80-115-M9BZ-XC6380115
69,190
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054656CHDKGB80-115-XC6380115
62,150
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054665CHDKGB80-115-Z73L-XC6380115
67,100
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする