SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-115M
ストローク(mm)
115
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22054674
CHDKGB80-115M-M9B-XC63
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
68,810
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054683
CHDKGB80-115M-M9BZ-XC63
CADデータダウンロード
(Z) 5
¥
70,240
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください