SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-120
ストローク(mm)
120
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22054699
CHDKGB80-120-XC63
CADデータダウンロード
¥
62,150
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054708
CHDKGB80-120-Z73-XC63
CADデータダウンロード
¥
66,440
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください