薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-130

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-130 - SMC
ストローク(mm)130チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22054778CHDKGB80-130-M9B-XC63
71,780
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054787CHDKGB80-130-M9BZ-XC63
73,210
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054796CHDKGB80-130-XC63
66,170
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054805CHDKGB80-130-Z73-XC63
70,460
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
22054814CHDKGB80-130-Z73L-XC63
71,120
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする