薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-150

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-150 - SMC
ポートねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)80リード線(m)(-) 0.5ロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22054866CHDKGB80-150-Z7380150
70,460
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする