薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-60M

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-60M - SMC
ストローク(mm)60チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22055259CHDKGB80-60M-M9NL-XC63
55,550
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055268CHDKGB80-60M-XC63
49,060
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055277CHDKGB80-60M-Z73-XC63
53,350
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする