SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-75M
ストローク(mm)
75
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ種類
Z73
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
シリンダ取付形式
(H) ヘッド側タップ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22055383
CHDKGB80-75M-Z73L-XC62H
CADデータダウンロード
¥
54,010
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください