薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-80

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-80 - SMC
ストローク(mm)80チューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22055399CHDKGB80-80-XC63
51,590
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055408CHDKGB80-80-Z73L-XC63
56,540
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055417CHDKGB80-80-Z73LS-XC63
54,070
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055426CHDKGB80-80-Z73Z-XC63
57,200
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする