SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGB80-95
ストローク(mm)
95
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22055575
CHDKGB80-95-M9BL-XC63
CADデータダウンロード
¥
57,860
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055584
CHDKGB80-95-M9PL-XC63
CADデータダウンロード
¥
58,080
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055593
CHDKGB80-95-XC63
CADデータダウンロード
¥
51,590
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください