SMC
薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGLB25
ストローク(mm)
30
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク
標準ストローク
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22055627
CHDKGLB25-30
CADデータダウンロード
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください