薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL100

薄形油圧シリンダ CH□KGシリーズ CHDKGL100 - SMC
チューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22055724CHDKGL100-1010
71,010
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055733CHDKGL100-15-Z73L15
76,670
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055749CHDKGL100-5-Z73LS5
72,770
65,980
72,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
22055758CHDKGL100-90-Z73L-XC6390
88,830
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする