ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA63TFSR

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA63TFSR SMC

チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド タイプ(A) 無給油エアクッション 材質(パッキン)(R) NBR ポートねじの種類(TF) G 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22068848 CG5BA63TFSR-400
CADデータダウンロード
400
81,500
73,980
81,378 (税込)
12日以内出荷

返品不可
22068857 CG5BA63TFSR-700
CADデータダウンロード
700
106,700
96,980
106,678 (税込)
12日以内出荷

返品不可
22068866 CG5BA63TFSR-80
CADデータダウンロード
80
56,300
51,980
57,178 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする