※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BA63TFSR
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
80
400
700
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22068866
品番
CG5BA63TFSR-80
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
80
タイプ
(A) 無給油エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード