曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN25TFSR

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN25TFSR - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)160作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(TF) M5×0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22069058CG5BN25TFSR-160
24,150
22,980
25,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする