曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN32TFSV

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5BN32TFSV - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22069164CG5BN32TFSV-110110
26,600
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069173CG5BN32TFSV-1515
20,400
17,980
19,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069189CG5BN32TFSV-250250
34,350
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069198CG5BN32TFSV-4040
21,950
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする