SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA25SR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22069767
CG5EA25SR-45
CADデータダウンロード
45
¥
25,150
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069776
CG5EA25SR-65
CADデータダウンロード
65
¥
26,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください