SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA32TFSV
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22069837
CG5EA32TFSV-250
CADデータダウンロード
¥
45,300
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください