SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA40TFSV
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22069873
CG5EA40TFSV-160
CADデータダウンロード
160
¥
47,850
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069889
CG5EA40TFSV-450
CADデータダウンロード
450
¥
63,350
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください