SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EA50SR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22069898
CG5EA50SR-225
CADデータダウンロード
225
¥
63,950
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22069907
CG5EA50SR-40
CADデータダウンロード
40
¥
49,150
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください