SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN100TFSV
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22070144
CG5EN100TFSV-280
CADデータダウンロード
280
¥
193,800
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070153
CG5EN100TFSV-600
CADデータダウンロード
600
¥
267,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください