SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN25SR
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
60
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22070214
CG5EN25SR-60
CADデータダウンロード
¥
20,050
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください