SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN40TFSR
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22070415
CG5EN40TFSR-150
CADデータダウンロード
150
¥
34,350
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070424
CG5EN40TFSR-25
CADデータダウンロード
25
¥
26,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070433
CG5EN40TFSR-250
CADデータダウンロード
250
¥
40,550
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください