曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN50SR

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN50SR - SMC
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドタイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBRポートねじの種類(-) Rc内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22070449CG5EN50SR-203203
57,750
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070458CG5EN50SR-204204
57,750
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070467CG5EN50SR-226226
57,750
55,980
61,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070476CG5EN50SR-3030
42,950
38,980
42,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする