SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN50TFSR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22070528
CG5EN50TFSR-110
CADデータダウンロード
110
¥
48,500
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070537
CG5EN50TFSR-500
CADデータダウンロード
500
¥
76,250
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください