SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5EN50TFSV
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22070546
CG5EN50TFSV-1000
CADデータダウンロード
1000
¥
116,550
¥
105,923
¥
116,515
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22070555
CG5EN50TFSV-150
CADデータダウンロード
150
¥
53,650
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください