曜日別特売

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA40TFSV

ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FA40TFSV - SMC
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドタイプ(A) 無給油エアクッション材質(パッキン)(V) FKMポートねじの種類(TF) G内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22070799CG5FA40TFSV-50
39,000
35,980
39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする