SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5FN63TFSR
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22071438
CG5FN63TFSR-50
CADデータダウンロード
¥
51,350
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください