SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LN20SR
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22071928
CG5LN20SR-15
CADデータダウンロード
15
¥
17,900
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22071937
CG5LN20SR-49
CADデータダウンロード
49
¥
18,750
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください