SMC
ステンレスシリンダ CG5・Sシリーズ CG5LN20TFSR
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22072007
CG5LN20TFSR-100
CADデータダウンロード
¥
20,450
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください