ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B16SR

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5B16SR - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22072506CDJ5B16SR-110-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付110
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22072515CDJ5B16SR-125-M9BA(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付125
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072524CDJ5B16SR-125-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付125
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072533CDJ5B16SR-125-M9NAVL(L) 3M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付125
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072549CDJ5B16SR-15-M9BAV(-) 0.5M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付15
14,810
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072558CDJ5B16SR-15-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付15
15,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072567CDJ5B16SR-15-M9BAVZ(Z) 5M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付15
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072576CDJ5B16SR-150-M9BAL(L) 3M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-) 2ヶ付150
16,310
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072585CDJ5B16SR-30-M9BAS(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(S) 1ヶ付30
9,950
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072594CDJ5B16SR-30-M9NA(-) 0.5M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付30
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072603CDJ5B16SR-30-M9NAVL(L) 3M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付30
15,620
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072619CDJ5B16SR-50-M9NAL(L) 3M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し(-) 2ヶ付50
15,260
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22072628CDJ5B16SR-60-M9BAVL(L) 3M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付60
15,920
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072637CDJ5B16SR-60-M9BAVZ(Z) 5M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し(-) 2ヶ付60
16,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
22072646CDJ5B16SR-60-M9NAVL(L) 3M9NAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し(-) 2ヶ付60
15,920
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする