曜日別特売

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F10SR

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F10SR - SMC
チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22072996CDJ5F10SR-100-M9BA100(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073005CDJ5F10SR-125-M9BA125(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073014CDJ5F10SR-150-M9BA150(-) 0.5M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
15,650
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073023CDJ5F10SR-45-H7BAL45(L) 3H7BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
17,860
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする