ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F16SR

ステンレスシリンダ CJ5・Sシリーズ CDJ5F16SR - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(L) 3材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22073039CDJ5F16SR-100-M9BAL100
16,660
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073048CDJ5F16SR-200-M9BAL200
17,860
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
22073057CDJ5F16SR-60-M9BAL60
16,210
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする