SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BA40SV
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(A) 無給油エアクッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22074098
CDG5BA40SV-175
CADデータダウンロード
175
¥
44,350
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074107
CDG5BA40SV-50-G5BAL
CADデータダウンロード
50
¥
47,730
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074116
CDG5BA40SV-65
CADデータダウンロード
65
¥
36,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください