曜日別特売

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20TFSR

ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN20TFSR - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)30タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) M5×0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22074737CDG5BN20TFSR-30
15,450
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする