SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN25SR
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(R) NBR
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22074764
CDG5BN25SR-1100
CADデータダウンロード
1100
¥
65,850
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074773
CDG5BN25SR-220-G5BAL
CADデータダウンロード
220
¥
39,430
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074789
CDG5BN25SR-435
CADデータダウンロード
435
¥
35,950
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074798
CDG5BN25SR-600
CADデータダウンロード
600
¥
42,850
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください