SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN25SV
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22074807
CDG5BN25SV-220
CADデータダウンロード
220
¥
28,850
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074816
CDG5BN25SV-380-G5BAL
CADデータダウンロード
380
¥
48,430
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074825
CDG5BN25SV-50-G5BAZ
CADデータダウンロード
50
¥
32,990
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22074834
CDG5BN25SV-500-G5BAL
CADデータダウンロード
500
¥
53,030
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください