SMC
ステンレスシリンダ(丸形) CG5・Sシリーズ CDG5BN25TFSV
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(N) 無給油ラバークッション
材質(パッキン)
(V) FKM
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) M5×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22074859
CDG5BN25TFSV-375
CADデータダウンロード
375
¥
35,750
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
12日以内出荷
返品不可
22074868
CDG5BN25TFSV-460
CADデータダウンロード
460
¥
40,350
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください